エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調フィルター
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64821059
品番
EA997PA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154,550
販売価格(税別)
¥
140,500
バスケットに入れる
仕様
平均捕集効率:0.76
材質
ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)
幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)
12.8
使用温度(℃)
80まで
風速(m/s)
2.5
アズワン品番
64-7992-33
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。