EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199 EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199 EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199 EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199 EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199 EA997PR-23 Φ210mm 通風口用フィルター(3枚) エスコ 64821199

Φ210mm 通風口用フィルター(3枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード64821199 品番EA997PR-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

全メーカー共用タイプ(特殊形状には取付けられない場合があります)。
圧力損失(空気抵抗)が少なく抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。
PM2.5対応。
捕集したホコリを離さない粘着剤付。
制菌・消臭効果。
花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。
ホコリ捕集性に優れた繊維構成。

用途通風口など セット内容セット内容:フィルター3枚、取付テープ 材質抗菌・防臭加工不繊布 厚さ(mm)2 寸法(mm)Φ約210 質量(g)4 アズワン品番64-7992-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする