エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの 空調フィルター
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64821357
品番
EA997PT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
材質
フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)
150
質量(kg)
2.3
アズワン品番
64-7992-76
幅×長さ(mm)
305×305
定格風量(m
3
/min)
3.8(m3/min)