エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの ハーネス式 墜落制止用器具
墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64822005
品番
EA998GA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,770
販売価格(税別)
¥
40,700
バスケットに入れる
仕様
腿形状:V型
背中形状:X型
使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品
デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質
フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン
寸法(mm)
肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
フルハーネス:1240、ランヤード:1040
ロープ幅W×長さL(mm)
幅18×1600
バックル
作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)
4.4
適応身長(cm)
身長+体重=190〜290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番
64-7993-97
自由落下距離(m)
最大2.3
ランヤード
帯ロープ式ツイン