墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(緑/1枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64822057 品番EA998MA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130 グリーン アズワン品番64-7994-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする