エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの ローカット安全靴
24.0cm 安全靴(耐油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64822188
品番
EA998TB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
材質
甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工、先芯:ワイドACM樹脂先芯、靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ(cm)
24.0
足幅
3E
アズワン品番
64-7994-20