エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
安全靴(溶接用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
64822285
品番
EA998TC-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
足幅
3E
色
黒
形状
ミドルカット
質量(g)
1200(26.0cm両足で)
材質(ソール)
合成ゴム
材質(甲被)
牛革(ベロア)
機能
耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性
JIS規格
JIS T8101 安全靴 CI/H/P1
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-7994-30
甲被タイプ
マジックタイプ