エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
安全靴(溶接用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
64822328
品番
EA998TC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
足幅
3E
色
黒
形状
ミドルカット
質量(g)
1200(26.0cm両足で)
材質(ソール)
合成ゴム
材質(甲被)
牛革(ベロア)
機能
耐油性、耐薬品性、耐摩耗性、耐久性
JIS規格
JIS T8101 安全靴 CI/H/P1
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-7994-34
甲被タイプ
マジックタイプ