エスコ
エスコの JIS規格安全靴
エスコの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
安全靴(溶接用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
64822373
品番
EA998TD-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
質量(g)
1260(26.0cm両足で)
材質(ソール)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(甲被)
牛革(型押ソフト)
機能
静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性
JIS規格
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
アズワン品番
64-7994-39