※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-294 樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ) 64828506 TO-294 樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ) 64828506

樹脂製大型排水トラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64828506 品番TO-294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合封水深:52mm以上 タイプステンカゴ 高さ(mm)275 材質(本体)樹脂 外径(Φmm)180 接続G2 呼び径(A)50 材質(フタ)外蓋:樹脂 材質(パッキン)合成ゴム 材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム 材質(ナット)締め付け:樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 適合排水口径(Φmm)180
関連資料:寸法図(0.09MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64828506 TO-294 64828515 TO-294WP 樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ) 樹脂製大型排水トラップ SUGICO(スギコ) 1個 2,298 税込2,528 同じメーカーの相当品になります。
64828506 TO-294 47314933 TO-194BK(BK-1) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ) 1個 6,198 税込6,818 同じメーカーの相当品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする