※中カゴは樹脂製です。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
樹脂製大型排水トラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64828515
品番
TO-294WP
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
封水深:51mm以上
タイプ
樹脂カゴ
高さ(mm)
275
材質(本体)
樹脂
外径(Φmm)
180
接続
G2
呼び径(A)
50
材質(フタ)
外蓋:樹脂
材質(パッキン)
合成ゴム
材質(フランジ)
本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)
中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)
締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合排水口径(Φmm)
180
関連資料:
寸法図(0.09MB)