ユニラバーゴム印

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字 注文コード64832076 品番175-10113
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は文字など1230種類から選べます 他の種類を見る

彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。
(英数字)ニュースゴシック
(漢字)太ゴシック
RoHS2指令に対応。

用途
マーキングマン商品用のゴム印
セルフインカー
ストックホルダー
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度 文字 文字高(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バラでご購入の場合は、若干文字の中心高さがずれる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする