※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO仕上げゴム削(サク)ショート シロシリ2+2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64841905 品番87139
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。

材質(白色)C-600/(乳白色)シリコンゴム 長さ(mm)500 幅(mm)80 厚さ(mm)(白色)2+(乳白色)2 白色、乳白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする