KFX-20(B)ノーマル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(61m) 注文コード64842000 品番KC-F30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1.32mmピッチの圧接コネクタ(U コンタクト)による一括圧接が出来ます。
表・裏を区別する必要がありません。
柔軟性があり、配線作業が容易です。

用途電子機器配線用ケーブル ノーマル 長さ(m)61 ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)300 構成7/0.127TA AWG33 芯数20 絶縁抵抗(MΩ)10以上 定格温度(℃)300 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐電圧(V/min)2000 導体抵抗(Ω/km)223以下 材質(心線)PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする