Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
Elementトラベル三脚 スモール ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64855919
品番
MKELES5BK-BH
参考基準価格(税別)
¥16,364
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。
コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。
開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。
専用キャリングケースが標準付属。
ボールヘッド搭載。
付属品
専用キャリングケース
仕様
ボールロック:可
質量(kg)
1.15
色
ブラック
段数
脚:5
耐荷重(kg)
4
高さ(cm)
格納:32、最長:143、最低:36
最大耐荷重(kg)
4
アタッチメント
最上部:1/4ネジ