MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964 MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964 MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964 MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964 MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964 MCLAMP スマートフォン用三脚アダプター Manfrotto 64855964

スマートフォン用三脚アダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64855964 品番MCLAMP
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ユニバーサルスマートフォンクランプ。
1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。
セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。
製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。
8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。

質量(kg)0.027 高さ(cm)全伸:10.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
三脚に装着して撮影
その他業種

さすがマンフロット、しっかりした装着感でぐらつきもなく安心して使用できます。デザインもいいです。

対象商品:
64855964
2024-02-23
用途:
スマホ+三脚を装着撮影時

スマホに小さな三脚を取付けしたくて使用してるミニ三脚のメーカーに合わせManfrottoに。
ミニ三脚 POCKET Sを取付け、小振りな組み合わせで見た目も良い感じで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする