804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64856174 品番MH804-3W
参考基準価格(税別)¥15,227 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。
持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。
耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。
人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。
機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。

仕様ボールロック:不可 材質テクノポリマー製 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)4 最大耐荷重(kg)4 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする