Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚/一脚用ケース
パッド付き三脚バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.02
注文コード
64856235
品番
MB MBAG120PN
参考基準価格(税別)
¥25,227
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビデオキットに最適。
熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
仕様
三脚コネクション:可
質量(kg)
1.02
色
ブラック
サイズ
120CM
直径(Φcm)
外寸雲台側:24、外寸脚側:20