Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚
テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64856278
品番
209,492LONG-1
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。
ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。
付属ケース付き。
最大耐荷重4kg。
アルミニウム製。
付属品
ケース
仕様
ボールロック:可
材質
アルミ
寸法(mm)
ベースタイプ:35
質量(kg)
0.33
耐荷重(kg)
4
最低高さ(cm)
11
最大耐荷重(kg)
4
アタッチメント
最上部:1/4ネジ、3/8ネジ