Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚/一脚用ケース
パッド付き三脚バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.96
注文コード
64856314
品番
MB MBAG100PN
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビデオキットに最適。
熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。
撥水生地使用。
仕様
三脚コネクション:可、見の回り品用収納スペース:不可
材質
合成繊維
質量(kg)
0.96
色
ブラック
サイズ
100CM
寸法(cm)
100