キーボード 有線 メンブレン式 テンキー付き フル リストレスト付 ボリュームダイヤル ブラック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64856585 品番TK-G02UMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ゲーミングに必要な機能をしっかり搭載し、初心者でも使いやすい! 直感的な操作性やソフトをインストールしないで簡単にキーライティング設定できるなど、使いやすさにこだわったRGBメンブレンゲーミングキーボード。

付属品リストレスト×1 ブラック サイズフル 質量(g)本体:約735、リストレスト:約100 ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】451×155×36(スタンド含まず)/451×155×47.6(スタンド時)/【リストレスト】451×66×18 インターフェースUSB キー配列日本語107キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.7 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19

商品説明動画

ゲーミングキーボード カスタマイズ方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64856585
2022-12-18
用途:
息抜き

普通のキーボードよりレスポンスが早いので撃ち合いゲームに使える安くて効果ある商品。わざわざ高い物にする必要ナシ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする