- スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付 モノタロウ 64856865 - スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付 モノタロウ 64856865 - スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付 モノタロウ 64856865 - スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付 モノタロウ 64856865 - スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付 モノタロウ 64856865

スリッパ パイル生地 前あき 携帯袋付

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10足) 注文コード 64856865 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

携帯に便利な不織布製袋付きのパイル生地のスリッパです。
使い捨てではありますが、クッション性もあり履き心地も柔らかです。
底面は軽くて丈夫なEVA素材
足ムレしにくい前開きタイプになります。

靴タイプスリッパ 材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA ネイビー サイズフリー 幅(cm)約10.5 全長(cm)約28 用途屋内、携帯用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯はできません。
※保管の際は、火の気のないところで保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
自宅の室内履き
サービス業

踵のクッションが初日数時間のみ存在した。
その後は、踵のクッション性が全く感じられなくなった。

2025-06-28
用途:
建物内覧時のお客様用内履き
株式会社アイ・エリア 様 (不動産業)

価格に割に作りもしっかりしていて、袋付ですのでお客様にも安心して使っていただけます。リピート購入すると思います。

1人が参考にしています
2025-04-14
用途:
室内作業時に
株式会社ジェイキャディ 様

使いやすく清潔感もあるので、お客様のご自宅で使用しやすいです。

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
室内作業用
建設業・工事業

新築の個人客様宅の工事の際、ほぼ完成している場合は土足禁止となっているのでその際に携帯袋入りは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
64856856
2024-06-11
用途:
携帯用として
その他業種

スリッパ持参の時用に購入。薄くてもパイル生地がとても気持ちよさそうで、スリッパを入れる袋もついているので便利です。お値段も安く良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
64856865
2024-09-16
用途:
貸別荘のお客様用
合同会社原田商店 様 (サービス業)

一つ一つ個包装されているので、お客さんに出すものもとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
64856883
2024-08-29
用途:
不動産業、お客様のご案内用
株式会社テラコーポレーション 様 (不動産業)

ご案内の使い捨てにしてしまうにはもったいないくらいしっかりしています。空き家に常備するようにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
64856865
2024-02-05
用途:
来場者用
瀬戸内ブッククルーズ実行委員会 様 (サービス業)

色合い、質感とも良く、コストパフォーマンスが優れています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする