用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等
付属品4極→3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず)
形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ
外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.2
アーム長さ(mm)マイク:110±5
周波数特性【ヘッドホン】20〜20000Hz、【マイクロホン】70〜10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30%
入力感度-58dB±2dB
保証期間6か月
指向性マイクロホン:無指向性
プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドホン:80
イヤホン形状オーバーヘッド型