アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用不織布ワイパー
アズピュア粘着ロール 不織布 NWRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
64857048
品番
NWR80
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
アズワン品番
1-4760-61
寸法(幅Wmm×長さLm)
80×10
材質
フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
厚さ(μm)
180±10
粘着力(g/25mm)
500±100
内径(Φmm)
38
適合ハンドル
2-6277-03・9-5011-01・6-8256-01・9-5011-02
注意
※ハンドルは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000