アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 64857093 品番 NWE160
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥49,170
販売価格(税別)
44,700

帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。
低発塵性不織布フィルムを採用しています。

材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン) 内径(Φmm)76 寸法(幅Wmm×長さLm)160×20 厚さ(μm)180±10 粘着力(g/25mm)500±100 表面抵抗値(Ω)10^11/□< アズワン品番2-2140-22
注意
※ハンドルは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする