アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンワイパー
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用不織布ワイパー
アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64857109
品番
NWE320
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。
低発塵性不織布フィルムを採用しています。
材質
フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)
内径(Φmm)
76
寸法(幅Wmm×長さLm)
320×25
厚さ(μm)
180±10
粘着力(g/25mm)
500±100
表面抵抗値(Ω)
10^11/□<
アズワン品番
2-2140-23
注意
※ハンドルは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000