IDENTIFY-PINKTAPE-30P 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業 64857188 IDENTIFY-PINKTAPE-30P 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業 64857188 IDENTIFY-PINKTAPE-30P 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業 64857188 IDENTIFY-PINKTAPE-30P 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業 64857188 IDENTIFY-PINKTAPE-30P 識別テープ「来るなら濃い」200m 松浦産業 64857188

識別テープ「来るなら濃い」200m

(7件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 64857188 品番 IDENTIFY-PINKTAPE-30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別ブルーテープです。テープ本体の色持ちを重点的に検証し開発した製品です。山林やスキー場、ビーチでも目立つ濃いブルー色。

幅(mm)50 厚さ(mm)約0.4 ピンク 長さ(m)200 材質ポリエチレンフィルム 用途農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。 再生紙使用マーク適合
注意
※保管は直射日光の当たらない、涼しい場所にお願いします。
※火気には近づけないでください。
※耐候性目安:屋外で3カ月後でも大きな色落ちはしません(保証値ではありません、使用環境により変動します)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64857179
2025-10-03
用途:
圃場の鹿避け
農・林・水産業

あずきの葉を鹿に食べられたため、鹿避けのために圃場周囲を3段にして張りました。今のところその後に被害はありません。

2025-06-11
用途:
害獣対策!
株式会社高岡ヤンマー 様

鹿の被害が多発しておりますので困っています。
風がないときは、どうしたものかと…
設置に手間が掛からない、何か良いものがないでしょうか(@_@;)

2025-06-25
用途:
水田での鹿よけとして

2週間もするとテープが縦割れして切れる箇所がいたるところで発生する

1人が参考にしています
対象商品:
64857179
2022-12-12
用途:
電柵に追加しようかな
農・林・水産業

質感的にはトラテープが厚くなったみたいな
感じなのでハサミかカッターをお持ち下さい。
憎いアイツ(猪)は青色しか認識しないとか噂
ですけどピンクの方が目立って好きですね。
奴ら慣れると何でもありですから色々買っち
ゃいます。あとイラストのたぬきが秀逸。

対象商品:
64857179
2022-05-09
用途:
鳥獣対策
教育・研究機関

ホームセンターで購入した他社の製品は、ワンシーズンで色落ちしてしまったが、モノタロウで購入した本製品は翌年も鮮やかなピンク色を保持している。

1人が参考にしています
対象商品:
64857179
2021-07-20
用途:
圃場の害獣対策
農・林・水産業

空き家に隣接する圃場で、昨年アライグマに巨峰を100房ほど食べられていたが、今年ピンクテープを張ってみたところ、食べられていないので、効果があると思われます。

3人が参考にしています
対象商品:
64857179
2022-04-13
用途:
電柵に追加
教育・研究機関

2021年に初めて使用しました。他社の類似商品と併用しました。結果は、他社製品は2022年には色あせしてしまいました。本製品は2022年でもピンク色は健在です。2022年、本商品を追加購入しました。価格が高いので星4つです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする