グリーンクロス
グリーンクロスの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64857206
品番
1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。
用途
工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。
仕様
カウンター方式
材質
柄:アルミ/車輪:ABS樹脂
測定範囲
1cm〜1km
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
500
寸法(cm)
全縮長:50、全伸長:107.5
測定誤差
1%以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外にご使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません