ウォーキングメジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64857215 品番 10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。

用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 仕様カウンター方式 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定範囲10cm〜10km 車輪径(Φmm)200 質量(g)700 寸法(cm)全縮長:57、全伸長:112 測定誤差1%以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外にご使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする