グリーンクロス
グリーンクロスの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64857249
品番
WM10KDX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。ブレーキ付きで安心です。
全長(cm)
104
折りたたみ寸法(cm)
61
質量(kg)
2
材質
柄:アルミ/車輪:ABS樹脂
測定範囲
10cm〜10km
車輪径(Φmm)
320
測定誤差
1%以下
付属品
収納袋
用途
工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。
仕様
カウンター方式折りたたみ式ブレーキ、ハネ上げ式スタンド付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※用途以外にご使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません