磁石付きキャビティレベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64857319 品番ED-10CVMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明で目盛付なので透かして測れます薄型・軽量で携帯に便利です前面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えますマグネット付

仕様アクリル樹脂/6本線アクリル気泡管/水平・垂直・直角測定可能/スケール付(取引・証明外)/磁石1個付 感度0.50mm/m=0.0286° 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 寸法(mm)12×50×100 質量(g)45 レッド 材質アクリル樹脂 用途壁面棚取付作業の水平出しにラック等の足場調整時の平面出しに掲示作業の水平出しに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64857319 ED-10CVMR 50073950 ED-10CVMR 磁石付キャビティレベル エビス(水平器) 磁石付キャビティレベル エビス(水平器) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
うすい傷
リビングサービスショップ ヒロタ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

製品の特性上、傷は付きやすいと思いますがうすい傷がついていました。
使用していればいずれ付きますが少し気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする