※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

066611 873/4 ファイブスタービット 15 Wera 64888645 066611 873/4 ファイブスタービット 15 Wera 64888645

873/4 ファイブスタービット 15

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64888645 品番066611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番477-7549 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)89 質量(g)11.4 先端サイズ15 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする