※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
873/4 ファイブスタービット 25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64888654
品番
066613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
トラスコ品番
477-7565
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
89
質量(g)
19.2
先端サイズ
25
両頭機能
片頭