泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 油圧式工具
電動油圧式ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64888767
品番
R14E-A
参考基準価格(税別)
¥725,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
仕様
油圧ホース別売
トラスコ品番
852-3022
質量(kg)
30.0
吐出量(L/min)
高圧:0.6、低圧:2.6
設定圧力(MPa)
高圧:68.5、低圧:2
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表