友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
ジャストマザール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64890203
品番
PBM-25J
参考基準価格(税別)
¥421,872
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途
モルタルの混練に。
トラスコ品番
758-3681
全長(mm)
650
質量(kg)
65.0
出力(kW)
0.55
容量(L)
70
電源(V)
単相100
全幅(mm)
700
全高(mm)
800
対応材質
モルタル
深さ(mm)
300
電源コード(m)
3
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
34/42
ドラム口径(Φmm)
650
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません