用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。
仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)
質量(g)438(電池含まず)
電源単三アルカリ乾電池1本
倍率(倍)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52
電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)
視界見掛け視界:57.6°
最短合焦距離2.7m
対物レンズ有効径(mm)21
オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性完全防水 IPX7
ひとみ径(Φmm)1.8
アイレリーフ(mm)11
実視界(°)4.8(FOV)