画像準備中

シンプライス(Simplice)キッチン混合水栓 K-596T-4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64890675 品番K-596T-4-BL
参考基準価格(税別)¥212,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスタイリッシュなグースネックのキッチン用混合栓。
機能とデザイン性を兼ね備えたハイスペック水栓。
手元スイッチで切り替え可能なプルダウン式のハンドシャワーが搭載。
スウィープシャワー(ほうき状の強力シャワー)で、食洗機へ入れる前のお皿の予洗いやシンクのお掃除に便利です。
シャワーのヘッド面は、ミネラル分が蓄積しやすい場所、マスタークリーン機能搭載で吐水部分にシリコン部材を使うことで、カルキ汚れを簡単に取り除けます。

BL(マットブラック) 材質真鍮他 寸法H(mm)229 適合場所キッチン 設置形態1ホール 給水・給湯接続G1/2 吐水口長さ(mm)234
注意
※排水金具はお客様にてご用意お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする