L(レモンイエロー) 水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン 愛和産業 64907676 L(レモンイエロー) 水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン 愛和産業 64907676 L(レモンイエロー) 水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン 愛和産業 64907676

水産合羽ネオくーるあいらくらく胸付ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64907676 品番 L(レモンイエロー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです
従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました
合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております
胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております
脱着は腰のマジックテープベルトで行います
裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております
股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております
完全国内製造品の希少商品です

用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など レモンイエロー サイズL 股下(cm)64 適応身長(cm)165-175 適応腹囲(cm)75-83 生地厚(mm)0.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※肩バンド原因の肩こり対策品であり、すべての肩こり対策に有効ではございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする