タフトレー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 64908254 品番 400F シン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
高さ(mm)32 長辺(mm)190 短辺(mm)142 種別400F シン 材質PP 寸法(mm)190×142×32 質量(g)6 仕切数(個)1 なし 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33138605
2025-11-20
用途:
食材を乗せる
丸池 様 (飲食業)

手渡しする際に渡しやすく受け取りもスムーズでしっかりしている

対象商品:
33138605
2021-03-02
用途:
パテ材
近藤養蜂場 様 (農・林・水産業)

大きさのサイズ種類が少ないてので適応サイズが選べない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする