トレー GM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 64908324 品番 20-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
種別20-15 材質PSP 寸法(mm)200×150×38 高さ(mm)38 質量(g)6 短辺(mm)150 長辺(mm)200 仕切数(個)1 あり 電子レンジ× 商品タイプ本体のみ 発泡体構造発泡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする