リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用トレー
GPトレー 木目
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908358
品番
550(1P50) 木目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PSP・PSP/ラミ
長辺(mm)
280
短辺(mm)
210
高さ(mm)
30
寸法(mm)
280×210×30
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
1
発泡体構造
発泡
電子レンジ
×
種別
550(1P50) 木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。