リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 汎用カップ
バイオカップ らぶ 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908568
品番
L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
L
材質
バイオPET
寸法(mm)
190×178×31
高さ(mm)
31
質量(g)
15
短辺(mm)
178
長辺(mm)
190
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡
注意
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。