リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 丼・重
ハイクッカーHD丼 中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
64908595
品番
185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種別
185
材質
PPF
寸法(mm)
179×179×20
高さ(mm)
20
質量(g)
7
短辺(mm)
179
長辺(mm)
179
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
付属品
発泡体構造
非発泡
注意
※中皿のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。