リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
弁当容器 パンダ 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64908744
品番
PSP 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
容量:ご飯:約80g+約130g
種別
PSP 白
材質
PSP
寸法(mm)
193×175×30
色
白
仕切数(個)
4
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
4
注意
※蓋は別売