IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
64908823
品番
APN106LN-G-KPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
丸形用(APN1、APD1用)
適合本体
APN(E)1用
材質
AC樹脂
形状
レンズ
色
緑
サイズ
Φ24.6
直径(Φmm)
24.6
高さ(mm)
28
発光色
グリーン