IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
64908848
品番
ALN2LD-G-KPN05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
適合
突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)
適合本体
Φ30シリーズ
材質
AS樹脂
色
緑
サイズ
Φ24
発光色
グリーン