スタッフプリズム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64910853 品番ALS-P
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。

寸法(mm)83×120×37 質量(g)160 適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 〜 52/厚み:10 〜 28 俯角19° 仰角(°)19 プリズム径(inch)1 プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10 プリズム定数(mm)5 マイゾックスコード222697

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする