マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
GNSS受信機用ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64910896
品番
M-GPC
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)
2
ベルト長さ(mm)
1100〜1650
外寸(mm)
約450×300×235
内寸(mm)
約440×250×180
マイゾックスコード
240725