レベルアーム 5/8インチ マグタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64910993 品番LA-MG
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。
角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。

長さ(mm)可動部:約480 全長(mm)375 質量(kg)5 全高(mm)372 耐荷重(kg)15 適合サイズ(mm)260×115(マグネット面) ねじ径(inch)5/8 マグネット上部4/下部1 マイゾックスコード221522
注意
※レーザー墨出器に使用する際は、水平微調整三脚アダプター(RL-TB P.115)が必要。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64910993
2023-02-03
用途:
測量脚が届かない高さでの観測
有限会社アサヒ測量 様

今世紀最高の出来だと感じました値段がもう少し安くなると爆発的に流通すると思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする