マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
下ゲ振リ トラン用300g
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64911045
品番
300G
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
トラン用
付属品
糸
材質(本体)
真鍮製
タイプ
300G
材質(先端)
スチール製
マイゾックスコード
102228